Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 12,0 x 12,0 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 12,0 x 12,0 x 0,6 cm
Türschilder NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 12,0 x 12,0 x 0,6 cm
Türschilder NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 12,0 x 12,0 x 0,6 cm
Türschilder NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 12,0 x 12,0 x 0,6 cm
Türschilder NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 12,0 x 12,0 x 0,6 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-NA5000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA5000
EAN/GTIN:
     4044589127556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
NEW AGE Türschild zeitloses Design in flacher Bauweise, Acryglas mit schlichtem Aluminiumrahmen
NEW AGE Türschilder

Die nahezu rahmenlos und superflach gebauten Schilder mit robustem Aluminiumprofil und Acrylglasscheibe zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung aus. Das zeitlose Design fügt sich mühelos in jedes Raumkonzept ein und sorgt für optische Leichtigkeit.

Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.

  • hochfeste, silbermatte Aluminiumprofile
  • superflache Bauweise
  • Abedeckung aus Acrylglas
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Beschriftungsmöglichkeiten: Creativpapier oder Folieneinlage
  • Befestigung durch Schrauben oder Klebepads

Die Schilderserie New Age ist aufgrund der zahlreichen Variationen zur Ausstattung eines kompletten Gebäudes geeignet. Zur Auswahl stehen Türschilder, Tischaufsteller, Infoschilder, Infotafeln, Bodenaufsteller, Wandausleger oder Deckenabhängungen, die in ihrem Design aufeinander abgestimmt sind.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
0,6
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
New Age
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
12,0 × 12,0 × 0,6
B × H:
12,0 × 12,0 cm
Einlagemaß [BxH]:
11,5 x 11,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 12 x 12 cm, rahmen türschild, türschilder wolk, Türschild NewAge, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.