Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder FRAME, 3 mm ESG, Führungsschienen: Aluminium, Maße: 15,0 x 15,0 x 0,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder FRAME, 3 mm ESG, Führungsschienen: Aluminium, Maße: 15,0 x 15,0 x 0,7 cm
Türschilder FRAME, 3 mm ESG, Führungsschienen: Aluminium, Maße: 15,0 x 15,0 x 0,7 cm
Türschilder FRAME, 3 mm ESG, Führungsschienen: Aluminium, Maße: 15,0 x 15,0 x 0,7 cm
Türschilder FRAME, 3 mm ESG, Führungsschienen: Aluminium, Maße: 15,0 x 15,0 x 0,7 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-FR6130
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     FR6130
EAN/GTIN:
     4044589193391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
FRAME Türschild aus Sicherheitsglas und seitlichen Führungsschienen aus satiniertem Aluminium
FRAME Türschilder

Die extrem flache Bauweise von nur 7 mm ist nur ein Merkmal der Schilderserie Frame. Seitliche Führungsschienen aus satiniertem Aluminium sowie eine Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) machen Frame zu einem dezenten Leitsystem.

Die leicht zu wechselnden Beschriftungseinlagen, vorzugsweise mattierte Folieneinlagen, unterstreichen den edlen Eindruck.

  • extrem flache Bauweise: Tiefe 7 mm
  • Abdeckung aus 3 mm Einscheiben -Sicherheitsglas (ESG)
  • seitliche Führungsschienen aus satiniertem Aluminium
  • blitzschneller Wechsel der Beschriftungseinlage ohne Werkzeug
  • empfohlene Beschriftungstechnik: mattierte Folieneinlage

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
15,0
Tiefe [cm]:
0,7
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Frame
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,0 × 15,0 × 0,7
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,8 x 14,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, raumbeschilderung, türschilder wolk, Türschild Frame, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.