Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder CRISTALLO gewölbt, 2 x 4 mm Floatglas, 2 Halter, Maße: 17,0 x 10,0 x 2,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder CRISTALLO gewölbt, 2 x 4 mm Floatglas, 2 Halter, Maße: 17,0 x 10,0 x 2,8 cm
Türschilder CRISTALLO gewölbt, 2 x 4 mm Floatglas, 2 Halter, Maße: 17,0 x 10,0 x 2,8 cm
Türschilder CRISTALLO gewölbt, 2 x 4 mm Floatglas, 2 Halter, Maße: 17,0 x 10,0 x 2,8 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2951
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2951
EAN/GTIN:
     4044589057426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
CRISTALLO Türschild gewölbt aus 2 x 4 mm Floatglas mit Edelstahlhalter
CRISTALLO Türschilder Edition gewölbt

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.Die Türschilder bestehen aus zwei leicht gewölbten Glasscheiben. Bei der 2-Scheiben-Variante wird eine Beschriftungseinlage aus Polyesterfolie (mattiert oder transparent) zwischen die Glasscheiben gelegt. Der einfache und schnelle Wechsel der Einlage garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung.

  • besteht aus 2 Scheiben à 4 mm leicht gewölbt und wird - je nach Wunsch - mit Folieneinlagen, Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • wird mit 2 Edelstahlhaltern - jeweils mit einem Durchmesser von 18 mm - befestigt
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen

  • die Schilder werden aus Floatglas gefertigt
  • ist in unterschiedlichen Formaten erhältlich

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Türschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Firmenschilder, Fahnenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,0
Höhe [cm]:
10,0
Tiefe [cm]:
2,8
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
gewölbt
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Halter [mm]:
18
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material:
Glas
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
17,0 × 10,0 × 2,8
B × H:
17,0 × 10,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
4
Einlagemaß [BxH]:
17,0 x 10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 17x10cm, raumbeschilderung, türschilder wolk, Türschild CRISTALLO, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.