Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschilder CRISTALLO 18,0 x 18,0 cm, 6 mm ESG, Edelstahlhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschilder CRISTALLO 18,0 x 18,0 cm, 6 mm ESG, Edelstahlhalterung
Fahnenschilder CRISTALLO 18,0 x 18,0 cm, 6 mm ESG, Edelstahlhalterung
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2930
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2930
EAN/GTIN:
     4044589057372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
CRISTALLO Fahnenschild 1 x 6 mm Sicherheitsglas zur individuellen Beschriftung
Cristallo Fahnenschild

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Der große Vorteil dieser Schilder besteht darin, dass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Durch die in den Raum hineinragende Wirkung sorgen Fahenschilder für eine schnelle Erkennbarkeit von beiden Seiten. Die 1-Scheiben-Variante ist für eine dauerhafte Beschriftung mit rückseitiger Folienbeschriftung vorgesehen.

  • Fahnenschild besteht aus einer Scheibe à 8 mm und wird - je nach Wunsch - mit Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • wird an 2 Punkten in der Wand befestigt
  • ist für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • ist in unterschiedlichen Formaten erhältlich

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Fahnenschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Türschilder, Firmenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


  • Größe (BxH): 20,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Höhe [cm]:
33,0
Tiefe [cm]:
1,8
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Ausrichtung:
Hochformat
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher | individualisierbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Beschriftung:
Bedruckung
Anzahl Halter:
1
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
20,0 × 33,0 × 1,8
B × H:
20,0 × 33,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
6
Einlagemaß [BxH]:
18,0 x 18,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fahnenschild, Wandausleger CRISTALLO, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.