Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder CLEAR, 2 x 3 mm ESG, 2 Halter, Aluminium, Maße: 20,0 x 15,0 x 2,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder CLEAR, 2 x 3 mm ESG, 2 Halter, Aluminium, Maße: 20,0 x 15,0 x 2,4 cm
Türschilder CLEAR, 2 x 3 mm ESG, 2 Halter, Aluminium, Maße: 20,0 x 15,0 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CG5416
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CG5416
EAN/GTIN:
     4044589127341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
CLEAR Türschild zwei Sicherheitsglasscheiben mit zwei edlen Aluminiumhaltern
CLEAR Türschilder

Die Türschilder der Serie Clear, bestehend aus mattgebürsteten Aluminiumhaltern und Einscheibensicherheitsglas (ESG), wirken durch ihr rahmenloses Design besonders elegant.

Die Clear-Schilderserie ist in jeglicher Hinsicht flexibel. Jede Ausführung des Schildersystems lässt sich beliebig drehen und wenden. Ob hochkant oder im Querformat nutzen Sie frei verfügbare Flächen intelligent. Die starken Halter lassen sich an jeder Seite der Scheibe anbringen.

Die Beschriftungseinlagen werden zwischen den beiden Scheiben eingelegt und können einfach und ohne Werkzeug jederzeit getauscht werden.

  • bestehen aus zwei Scheiben à 3 mm und werden - je nach Wunsch - mit Folieneinlagen, Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • werden - je nach Ausführung - mit einem oder zwei Haltern aus mattgebürstetem Aluminium mit einer Breite von 80, 120 oder 180 mm fixiert
  • werden mit Aluminiumhalter, Montagezubehör und Bohrschablone für die Wand geliefert

Neben Türschildern bietet Clear auch Fahnenschilder, Infotafeln und Tischaufsteller. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Höhe [cm]:
15,0
Tiefe [cm]:
2,4
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A5
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Oberfläche:
matt
Produktserie:
Clear
Verschluss:
Schraubverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
20,0 × 15,0 × 2,4
B × H:
20,0 × 15,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
3
Einlagemaß [BxH]:
20,0 x 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, rahmen türschild, Türschild CLEAR, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.