Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 300 cm
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 300 cm
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 300 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.9657
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     302-2529-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaftrohr
Schilderzubehör Schaftrohr

Name: Schaftrohr
Ausführung: Länge 300 cm

Zur kurzfristigen Schildermontage, z.B. mit einer Fußplatte.

Schaftrohr:

Aus Quadratrohr 40 x 40 mm, verdrehsicher, feuerverzinkt.

Klemmschellen:

Aus Kunststoff, bruchsicher, für Schaftrohre in 40 x 40 mm und Ø 42 mm.

Preis pro Stück!


Weitere Suchbegriffe: Schilderzubehör Schaftrohr, Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 300 cm, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 130 cm
Wolk
302-2533-6000
ab € 20,02*
Ähnlich
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 200 cm
Wolk
302-2528-8000
ab € 28,87*
Ähnlich
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 250 cm
Wolk
302-2549-8000
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG