Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol rot/weiss, Durchm.:24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol rot/weiss, Durchm.:24 cm
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol rot/weiss, Durchm.:24 cm
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol rot/weiss, Durchm.:24 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.5586
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5586
EAN/GTIN:
     4044589446442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bodenmarkierung mit Antirutschbelag - Wartebereich (rund, rot) Pfeilsymbol
SafetyMarking® Hinweisschild Pfeilsymbol

Bodenaufkleber zur Kennzeichnung

Eine geführte Laufrichtung verhindert unnötige Kontakte und unterstützt bei der Einhaltung des Sicherheitsabstandes

Folienaufkleber mit Antirutschlaminat


  • Material: PVC-Folie
  • Größe (Durchm.): 24,0 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Eigenschaft:
rutschhemmend
Einsatzbereich:
glatte Oberflächen
Durchmesser:
24,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, alle antirutschbänder rot, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol rot/weiss, Durchm.:24 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.