Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Türwächter grün für Paniktreibriegel linksöff m Zylinderschloß,5,20x25x7,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türwächter grün für Paniktreibriegel linksöff m Zylinderschloß,5,20x25x7,20cm
Türwächter grün für Paniktreibriegel linksöff m Zylinderschloß,5,20x25x7,20cm
Türwächter grün für Paniktreibriegel linksöff m Zylinderschloß,5,20x25x7,20cm
Türwächter grün für Paniktreibriegel linksöff m Zylinderschloß,5,20x25x7,20cm
Türwächter grün für Paniktreibriegel linksöff m Zylinderschloß,5,20x25x7,20cm
Türwächter grün für Paniktreibriegel linksöff m Zylinderschloß,5,20x25x7,20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.2161
Herst.-Nr.:
     902000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treibriegel Türwächter
Türwächter für Paniktreibriegel

Ausführung: links öffnend, mit Zylinderschloss

  • Einsatz z.B. bei Treibriegeln an Türen oder bei Fenstergriffen
  • Hupe (75 dB/ 1m)

Farbe: grün (RAL 6029)

Lieferumfang:

  • 2 Schlüssel
  • 1x 9V-Blockbatterie
  • 1x kleines Pitkogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm mit Benutzungshinweis für Tür bzw. Fenster, langnachleuchtend
  • 4 Schrauben zur Befestigung

Weitere Suchbegriffe: Türwächter für Paniktreibriegel, Türwächter grün für Paniktreibriegel linksöffnend, Gesellschaft für Sicherheitstechnik, Türzylinder, Türwächter, Schlüsselschalter, Paniktreibriegel, Zentralschalter, Rastschalter, Schließzylinder, Tastschalter, Halbzylinderschlösser, Baubedarf, GfS, Tag-Alarm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageplatte mit Richtungsbegrenzer für beidseitig schwenkbare Treibriegel, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901870
€ 47,00*
Zubehör
Montageplatte mit Richtungsbegrenzer für beidseitig schwenkbare Treibriegel, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901871
€ 52,00*
Zubehör
Montagewinkel für auftragende Schubstangen, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
€ 48,00*
Zubehör
Montagewinkel für auftragende Schubstangen, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
€ 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG