Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild, Amphibienwanderung, Aufstellung links, SL: 63 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild, Amphibienwanderung, Aufstellung links, SL: 63 cm
Verkehrsschild, Amphibienwanderung, Aufstellung links, SL: 63 cm
Verkehrsschild, Amphibienwanderung, Aufstellung links, SL: 63 cm
Verkehrsschild, Amphibienwanderung, Aufstellung links, SL: 63 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-530.6172
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6172
EAN/GTIN:
     4044589425102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
Gefahrzeichen Amphibienwanderung
Verkehrsschild Amphibienwanderung Aufstellung links VZ: 101-24
SafetyMarking® Verkehrsschild Amphibienwanderung Aufstellung rechts VZ: 101-14

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Krötenwanderung möglich! Das Schild steht in der Regel dort, wo Amphibien ihre Laichplätze haben und Frösche und Kröten die Straßen überqueren

Handlungsempfehlung: Geschwindigkeit anpassen und aufmerksam fahren, bremsbereit sein


  • Größe (SL): 63,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Einsatzbereich:
linke Fahrbahnseite
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Amphibienwanderung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
101-14
Seitenlänge:
63,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 101 (gefahrzeichen), wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.