Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm
Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A3950
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A3950
EAN/GTIN:
     4044589372581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushang
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Verhalten im Notfall
Aushang - Notfall Verhalten im Notfall
Verhalten im NotfallGröße (BxH): 20,0 x 20,0 cm
  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aushang erste hilfe, verhalten im notfall, acryl aushang, Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A3950
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.