Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Sicherheitsregeln Hinweisschild, Kunststoff, 20x12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 Sicherheitsregeln Hinweisschild, Kunststoff, 20x12 cm
5 Sicherheitsregeln Hinweisschild, Kunststoff, 20x12 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1311
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1311
EAN/GTIN:
     4044589045133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
kunststoff 5 sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln
Hinweisschild - Elektrotechnik 5 Sicherheitsregeln
SafetyMarking® Hinweisschild 5 Sicherheitsregeln

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • extrem schlagzäh
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 20,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
12,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1312
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.