Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung Verbots-Kombischild, 26,2x37,1 cm BGV A8 P09 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung Verbots-Kombischild, 26,2x37,1 cm BGV A8 P09 + Zusatztext
Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung Verbots-Kombischild, 26,2x37,1 cm BGV A8 P09 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1154
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1154
EAN/GTIN:
     4044589044822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbots-Kombischild
BGV A8 P09 + Zusatztext
wolk
Rohrleitungskennzeichnungen
Verbots-Kombischild Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung BGV A8 P09 + Zusatztext
Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
P09 - P09
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1359
ab € 8,32*
Ähnlich
Wolk
11.1153
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.