Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 5 cm x 5,0 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 5 cm x 5,0 m
Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 5 cm x 5,0 m
Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 5 cm x 5,0 m
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5510
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5510
EAN/GTIN:
     4044589415110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Wandmarkierungsband auf Rolle, langnachleuchtende Leitmarkierung für den Innenbereich
Warnmarkierungsband auf Rolle (Wand)

Warnmarkierungsband auf Rolle zur Wandmarkierung

  • langnachleuchtend
  • einfache Montage
  • selbstklebend
  • dauerhafter Halt
  • verschiedene Ausführungen

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxL): 5 cm x 5,0 m
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Produktart:
Markierungsband
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband auf Rolle, langnachleuchtend, zur Wandmarkierung, 5 cm x 5, 0 m, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,51*
€ 30,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A5511
ab € 36,82*
Ähnlich
Wolk
38.A5512
ab € 73,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.