Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-Etiketten für Bemerkungen, 250 St. auf Rolle, 10,0 x 5,0 cm, Papier permanent Version: 01 - Reparatur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
QS-Etiketten für Bemerkungen, 250 St. auf Rolle, 10,0 x 5,0 cm, Papier permanent Version: 01 - Reparatur
QS-Etiketten für Bemerkungen, 250 St. auf Rolle, 10,0 x 5,0 cm, Papier permanent Version: 01 - Reparatur
Artikel-Nr.:
     C158H-320.3517.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3517.01
EAN/GTIN:
     4044589406521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Etiketten - Qualtätssicherung mit Beschriftungsfeldern

Ausgewählte Version: 01 - Reparatur

QS-Etiketten für Bemerkungen

Qualität: Leuchtpapier selbstklebend, permanent

Lieferform: Etiketten auf Rolle

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.


  • Version: 01 - Reparatur
  • Material: Spezialpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
250
Material:
Papier
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,24*
€ 59,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,49*
€ 58,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,16*
€ 57,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,27*
€ 44,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.