Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretiketten zur Qualitätssicherung, 500 Stück auf Rolle, Papier ablösbar Version: 06 - Kalibriert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papieretiketten zur Qualitätssicherung, 500 Stück auf Rolle, Papier ablösbar Version: 06 - Kalibriert
Papieretiketten zur Qualitätssicherung, 500 Stück auf Rolle, Papier ablösbar Version: 06 - Kalibriert
Artikel-Nr.:
     C158H-320.3509.06
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3509.06
EAN/GTIN:
     4044589406354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Etiketten - Qualtätssicherung verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 06 - Kalibriert

Papieretiketten zur Qualitätssicherung

Qualität: Papier, selbstklebend, ablösbar oder permanent haftend

Lieferform: 500 Stück auf Rolle

4,0 cm Ø

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.


  • Version: 06 - Kalibriert
  • Material: farbiges Spezialpapier, selbstklebend, wiederablösbar
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | ablösbar
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Durchmesser:
4,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,37*
€ 68,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,71*
€ 67,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,43*
€ 64,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,02*
€ 63,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,60*
€ 59,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.