Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE
Artikel-Nr.:
     C158H-310.B1032
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1032
EAN/GTIN:
     4044589361196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung Gefahrstoffetikett Folie selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 05 - Ätzend etc. Kat. 1

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 05
  • Symbol: Ätzwirkung
  • Material: PE-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 5,2 x 5,2 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Warnung vor ätzenden Substanzen die auf Metalle corrosiv wirken und Körpergewebe verätzen. Schwere Augenschäden sind bei Kontakt möglich.


  • Material: 1062 PE-Folie
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk/Rolle
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
5,2 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,02528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,00*
€ 24,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1018
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.B1022
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1025
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
30.B1026
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1030
ab € 8,13*
Ähnlich
Wolk
21.B1023
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1027
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1031
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
30.B1028
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1017
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1021
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1033
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.