| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-310.B1020.04 Herst.-Nr.: 31.B1020.04 EAN/GTIN: 4044589399878 |
| | |
|
| | |
| GHS-Gefahrensymbole Gefahrstoffetiketten und Beschriftungsfeld Ausgewählte Version: 04 - GasflascheGHS-Symbole und Beschriftungsfeld auf Rolle- Version: 04 - Gasflasche
- Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 4,2 x 2,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktart: | Gefahrensymbol | Produktkategorie: | Gefahrstoffkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | GHS-Symbol | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 500 | Material: | PVC | Breite: | 2,5 cm | Höhe: | 4,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbol 04, ghs04 wolk, ghs etiketten, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen |
| | |
| |