Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 3,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gebotsschild Augenschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 3,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild Augenschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 3,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild Augenschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 3,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Artikel-Nr.:
     C158H-310.A7000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.A7000
EAN/GTIN:
     4044589407528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild Augenschutz benutzen M004

Gebotsschild Augenschutz benutzen

Ordnungsnummer: ISO 7010 M004
DIN EN ISO 7010 M004
ASR A1.3 M004

Einsatzbereich: Sicherheitskennzeichnung 

  • normkonform
  • in verschiedenen Größen und Materialausführungen
  • Qualität Made in Germany

 

 


  • Material: PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M004
  • Größe Einzeletikett (Durchmesser): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Augenschutz benutzen
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,89*
€ 52,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 4,98*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 32,08*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,98*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,76*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.