Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichnungsetiketten, verschiedene Texte, 500 Stk/Rolle, BxH: 4 x 3 Version: 15 - 15 Zur Nacharbeit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Qualitätskennzeichnungsetiketten, verschiedene Texte, 500 Stk/Rolle, BxH: 4 x 3 Version: 15 - 15 Zur Nacharbeit
Qualitätskennzeichnungsetiketten, verschiedene Texte, 500 Stk/Rolle, BxH: 4 x 3 Version: 15 - 15 Zur Nacharbeit
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3698.15
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3698.15
EAN/GTIN:
     4044589408105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Qualitätskennzeichnungsetiketten in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: 15 - 15 Zur Nacharbeit

Qualitätskennzeichnung

Qualitätskennzeichungsetiketten als Begleiter Ihrer Produkte im Fertigungsprozeß.
Die Etiketten im praktischen Bogenformat lassen sich einfach und schnell anbringen und ermöglichen der Qualitätssicherung eine schnelle Identifizierung des jeweiligen Fertigungsstandes Ihrer Produkte.

Qualität: PE-Folie, selbstklebend


  • Version: 15 - 15 Zur Nacharbeit
  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,91*
€ 51,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,31*
€ 50,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,73*
€ 43,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.