Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Rollhocker, 4,0 x 20,0


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Rollhocker, 4,0 x 20,0
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Rollhocker, 4,0 x 20,0
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Rollhocker, 4,0 x 20,0
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C5120
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5120
EAN/GTIN:
     4044589423412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Hinweisschilder
Sicherheitsvorschriften
Unfallverhütung
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Rollhocker
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Rollhocker


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.