Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Gase, in versch. Versionen, 7,5 x 1,6 cm Version: 04 DIN 2403 - P 4033 Flüssiggas


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Gase, in versch. Versionen, 7,5 x 1,6 cm Version: 04 DIN 2403 - P 4033 Flüssiggas
Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Gase, in versch. Versionen, 7,5 x 1,6 cm Version: 04 DIN 2403 - P 4033 Flüssiggas
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B5040.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B5040.04
EAN/GTIN:
     4044589371935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung auf Bogen Gruppe 4, Brennbare Gase, (rot, gelb, rot), DIN 2403

Ausgewählte Version: 04 - P 4033 Flüssiggas

Pfeilschilder - Einzeletiketten TGRS 201 DIN2403

Lieferform: Qualität 300.: Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

Qualität 210.: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 = Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

Alle Gruppen: Fertigung nach DIN 2403:2007-05


  • Version: 04 - P 4033 Flüssiggas
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 2403
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Fließrichtungspfeil
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Gruppe:
4 - Brennbare Gase
Material:
PVC
Breite:
1,6 cm
Länge:
7,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
1,6 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Gase, in versch. Versionen, 7, 5 x 1, 6 cm, DIN 2403, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.