Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 6 St./Bog., Größe: 3,7 x 5,2 cm Version: 05 - Achtung! Ätzwirkung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 6 St./Bog., Größe: 3,7 x 5,2 cm Version: 05 - Achtung! Ätzwirkung
GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 6 St./Bog., Größe: 3,7 x 5,2 cm Version: 05 - Achtung! Ätzwirkung
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B1105.05
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1105.05
EAN/GTIN:
     4044589387639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
Gefahrstoffetiketten Ätzend gemäß G...
GHS-Gefahrstoffetikett Kombischild mit Text: Achtung

Ausgewählte Version: 05 - Achtung! Ätzwirkung

GHS-Gefahrstoffetikett mit Text

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung

oder

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Gefahr


  • Version: 05 - Achtung! Ätzwirkung
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 3,7 x 5,2 cm, Größe Piktogramm: 2,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
3,7 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischilder Praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.