Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 6 St./Bog., Größe: 3,7 x 5,2 cm Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 6 St./Bog., Größe: 3,7 x 5,2 cm Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis
GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung, 6 St./Bog., Größe: 3,7 x 5,2 cm Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B1105.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1105.03
EAN/GTIN:
     4044589387615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
GHS-Gefahrstoffetikett Kombischild mit Text: Achtung

Ausgewählte Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis

GHS-Gefahrstoffetikett mit Text

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung

oder

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Gefahr


  • Version: 03 - Achtung! Flamme über Kreis
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 3,7 x 5,2 cm, Größe Piktogramm: 2,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
3,7 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, ghs 03 wolk, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.