Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten - Qualitätssicherung, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3 cm Version: 25-30 - Prüfplakette Qualitätssicherung 25-30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten - Qualitätssicherung, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3 cm Version: 25-30 - Prüfplakette Qualitätssicherung 25-30
Prüfplaketten - Qualitätssicherung, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3 cm Version: 25-30 - Prüfplakette Qualitätssicherung 25-30
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3668.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3668.25-30
EAN/GTIN:
     4044589425843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Qualitätssicherung
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Prüfplakette Qualitätssicherung

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette Qualitätssicherung 25-30

Prüfplakette Letzte Prüfung - Nächste Prüfung - Qualitätssicherung


  • Version: 25-30 - Prüfplakette Qualitätssicherung 25-30
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
blau/weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, alle prüfplaketten d30 mm, hinweisschild für die qualitätssicherung, Prüfplaketten - Qualitätssicherung, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.