Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr7 Laugen(violett), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P7000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P7000


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr7 Laugen(violett), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P7000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P7000
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr7 Laugen(violett), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P7000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P7000
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3244.P7000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3244.P7000
EAN/GTIN:
     4044589237675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungsband - laugen
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung auf Bogen Gruppe 7 Laugen (violett) in verschiedenen Versionen DIN 2403

Ausgewählte Version: P7000 - blanko zur Selbstbeschriftung P7000


Ausführung: Laugen
Farbe: violett
Stück per Bogen:: 10
Größe: B x H in cm: 7,5 x 1,6

Gruppe 7: Laugen

Lieferform: Qualität 300.:

Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 =

Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

Gruppen 1, 2, 3, 6, 7, 0: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 und DIN 2403:2007-05 / Gruppen 4, 5, 8, 9: Fertigung nach DIN 2403:1984-03


  • Version: P7000 - blanko zur Selbstbeschriftung P7000
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 2403
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichn. / Pfeilschild auf Bogen, DIN 2403, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 20 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.