Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennz/Pfeilschild auf Bogen Gr2 Dampf(rot), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P2028 DIN 2403 - ND Dampf P2028


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrleitungskennz/Pfeilschild auf Bogen Gr2 Dampf(rot), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P2028 DIN 2403 - ND Dampf P2028
Rohrleitungskennz/Pfeilschild auf Bogen Gr2 Dampf(rot), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P2028 DIN 2403 - ND Dampf P2028
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3234.P2028
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3234.P2028
EAN/GTIN:
     4044589237088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Dampf
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung auf Bogen Gruppe 2 Dampf (rot) in verschiedenen Versionen DIN 2403

Ausgewählte Version: P2028 - ND Dampf P2028


Ausführung: Dampf
Farbe: rot
Stück per Bogen:: 10
Größe: B x H in cm: 7,5 x 1,6

Gruppe 2: Dampf

Lieferform: Qualität 300.:

Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404

= Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

Gruppen 1, 2, 3, 6, 7, 0: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 und DIN 2403:2007-05 / Gruppen 4, 5, 8, 9: Fertigung nach DIN 2403:1984-03


  • Version: P2028 - ND Dampf P2028
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: DIN 2403
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichn. / Pfeilschild auf Bogen, DIN 2403, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 20 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG