Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,3,15cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,3,15cm
Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,3,15cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1552
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1552
EAN/GTIN:
     4044589412171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralleiter mit Schutzfunktion
neutralleiter mit schutzfunktion
Etiketten auf Bogen -Kennzeichnung elektrischer Leiter- PEN (Neutralleiter mit Schutzfunktion)
PEN (Neutralleiter mit Schutzfunktion)15 Stk/BogenGröße Einzeletikett (Durchm.): 3,15 cm
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,15 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leiterkennzeichnung auf Bogen, wolk, BGI, Betriebsmittel, Elektrokennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Folien, Aufkleber, Stromkreisbezeichnungsschilder, Bezeichnungsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, PEN (Neutralleiter mit Schutzfunktion)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 50 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1548
ab € 6,92*
Ähnlich
Wolk
30.1549
ab € 6,97*
Ähnlich
Wolk
30.1551
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.1550
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG