Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichnungsetiketten Text: Geprüft, Folienetiketten, gestanzt, 3cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Qualitätskennzeichnungsetiketten Text: Geprüft, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Qualitätskennzeichnungsetiketten Text: Geprüft, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0984
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0984
EAN/GTIN:
     4044589121530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Qualitätskennzeichnungsetiketten Text: Geprüft
Klebepunkte zur Qualitätskontrolle

  • schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
  • schnelles und einfaches Anbringen
  • beschreibbar

Qualität: PVC-Folie, selbstklebend, leicht ablösbar
Größe: 3,0 cm Durchmesser
Lieferform: 15 Stück auf Bogen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Text:
Geprüft
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 50 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.