Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette-Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 8 Stück/Bogen, 10x2cm Version: 24 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 24


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette-Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 8 Stück/Bogen, 10x2cm Version: 24 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 24
Kabelprüfplakette-Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 8 Stück/Bogen, 10x2cm Version: 24 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 24
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0884.24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0884.24
EAN/GTIN:
     4044589421272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 24 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 24

Kabelprüfplakette Nächter 2-stellige Jahreszahl Prüftermin


  • Version: 24 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 24
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
Folie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
10,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfplaketten, Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin, Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, prüfplakette nächster prüftermin wolk, alle prüfplaketten, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.