Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warnung vor Fräswelle Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN 4844-2 D-W022


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnung vor Fräswelle Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN 4844-2 D-W022
Warnung vor Fräswelle Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN 4844-2 D-W022
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0844
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0844
EAN/GTIN:
     4044589411280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W022 Warnun...
warnschild din 4844-2 d-w022 warnun...
Warnschild auf Bogen Warnung vor Fräswelle DIN 4844-2 D-W022

Größe: SL in cm: 5,0
Material: Folie Bogen

Lieferform:

Best.-Nr. 300.0844: 10 Stück/Bogen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W022
  • Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, DIN 4844-2 D-W022, wolk, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 20 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0323
ab € 2,00*
Ähnlich
Wolk
11.0323
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG