Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung!Nicht unter Spannung aus Warnschild Bogen,Folienetik,gest,6,50x3,20cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Achtung!Nicht unter Spannung aus Warnschild Bogen,Folienetik,gest,6,50x3,20cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Achtung!Nicht unter Spannung aus Warnschild Bogen,Folienetik,gest,6,50x3,20cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0608
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0608
EAN/GTIN:
     4044589120960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild auf Bogen Achtung! Nicht unter Spannung ausstecken/ DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Achtung! Nicht unter Spannung ausstecken! - Mehrsprachig


  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 x 3,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
6,5 cm
Höhe:
3,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.