Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor gefährl.elektr Spannung Warnschild a Bogen, Folienetik., gest,1,50cm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Warnung vor gefährl.elektr Spannung Warnschild a Bogen, Folienetik., gest,1,50cm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Warnung vor gefährl.elektr Spannung Warnschild a Bogen, Folienetik., gest,1,50cm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0188
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0188
EAN/GTIN:
     4044589034205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Warnung vor elektrischer Spannung


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012
  • Größe Einzeletikett (SL): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
114
Material:
PVC
Seitenlänge:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012, ASR A1.3 W012, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 25 Blätter
1 Blatt enthält 114 Stück (ab € 0,08922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 14,36*
€ 17,09
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 10,80*
€ 12,85
pro Blatt
ab 25 Blätter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 1,15*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 3,03*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 3,08*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 11,25*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,87*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,69*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,63*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 4,30*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 34,24*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 11,63*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 54,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.