Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typen-, Leistungsschild auf Bogen zur Selbstbeschr. 6 Stk auf Bogen 5,20x2,60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typen-, Leistungsschild auf Bogen zur Selbstbeschr. 6 Stk auf Bogen 5,20x2,60cm
Typen-, Leistungsschild auf Bogen zur Selbstbeschr. 6 Stk auf Bogen 5,20x2,60cm
Artikel-Nr.:
     C158H-280.0765
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     28.0765
EAN/GTIN:
     4044589121233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschilder
Typenschilder
safetymarking typenschild
Typenschild auf Bogen zur Selbstbeschriftung
Typenschild mit Angabe Typ, Baujahr, Nr., Freifeld

Wir bieten Ihnen Typen- und Leistungsschilder zur Selbstbeschriftung sowie Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben.

Für die individuellen Typenschilder fragen Sie gerne an.


  • Material: Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Folie
Produktart:
Typenschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
6
Lieferform:
Bogen
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,05 mm
B × H:
5,2 × 2,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typen-, Leistungsschild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.0765
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.