Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hinweisschild für den Brandschutz SPZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild für den Brandschutz SPZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Hinweisschild für den Brandschutz SPZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Hinweisschild für den Brandschutz SPZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-260.2520
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     26.2520
EAN/GTIN:
     4044589033246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ
Hinweisschild für den Brandschutz SPZ DIN 4066-D1
SPZ Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
  • Material: Folie selbstklebend, retroreflektierend[3M]
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, BMZ, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, DIN 4066-D1, Hinweisschild für den Brandschutz, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2520
ab € 3,38*
Ähnlich
Wolk
21.2521
ab € 5,18*
Ähnlich
Wolk
11.2520
ab € 4,31*
Ähnlich
Wolk
11.2521
ab € 8,27*
Ähnlich
Wolk
11.2522
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG