| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-210.B5041.04 Herst.-Nr.: 21.B5041.04 EAN/GTIN: 4044589371065 |
| | |
|
| | |
| Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung Gruppe 4, Brennbare Gase, (rot, gelb, rot), DIN 2403 Ausgewählte Version: 04 - P 4033 FlüssiggasPfeilschilder - Einzeletiketten TGRS 201 DIN2403 Lieferform: Qualität 300.: Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten. Qualität 210.: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden. Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 = Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser Alle Gruppen: Fertigung nach DIN 2403:2007-05 - Version: 04 - P 4033 Flüssiggas
- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN 2403
- Größe (BxH): 12,6 x 2,6 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Fließrichtungspfeil | Produktkategorie: | Rohrleitungskennzeichnung | Eigenschaft: | selbstklebend | individualisierbar | Form: | Pfeil | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Text: | nach Wahl | Lieferform: | Einzeletikett | Gruppe: | 4 - Brennbare Gase | Material: | PVC | Breite: | 2,6 cm | Länge: | 12,6 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 2,6 × cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung, Brennbare Gase, in versch. Versionen, 12, 6 x 2, 6 cm, DIN 2403, wolk |
| | |
| |