Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Schutzhaube für Tischkreissäge benutzen, d = 10 cm DIN EN ISO 7010 M005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Schutzhaube für Tischkreissäge benutzen, d = 10 cm DIN EN ISO 7010 M005
Gebotsschild, Schutzhaube für Tischkreissäge benutzen, d = 10 cm DIN EN ISO 7010 M005
Gebotsschild, Schutzhaube für Tischkreissäge benutzen, d = 10 cm DIN EN ISO 7010 M005
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7500
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7500
EAN/GTIN:
     4044589405630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M031 Schut...
Schutzhaube Tischkreissäge benutzen...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Schutzhaube für Tischkreissäge benutzen DIN EN ISO 7010 M005
Schutzhaube für Tischkreissäge benutzen


  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M005
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M031 - Schutzhaube der Tischkreissäge benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schutzhaube für Tischkreissäge benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, DIN EN ISO 7010 M005, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.