Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Warnweste benutzen M015 Gebotsschild
>
Artikel
Gebotsschild,Folie,Warnweste,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.A7355
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.A7355
EAN/GTIN:
4044589369826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M015 Warnw...
Warnweste benutzen M015 Gebotsschil...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Warnweste benutzen DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Warnweste
Material: PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M015
Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M015 - Warnweste
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M015 - Warnweste
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Warnweste benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
... >
wolkdirekt >>>
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Gebotsschild
,
Folie
,
Warnweste
,
Größe: 10
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 M015
,
ASR A1.3 M015
,
wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Warnweste,Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Wolk
30.A7350
€ 1,11667*
Ähnlich
Gebotsschild, Alu, Warnweste benutzen, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Wolk
11.A7356
€ 5,86*
Ähnlich
Gebotsschild, Alu, Warnweste benutzen, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Wolk
11.A7357
€ 11,01*
Ähnlich
Gebotsschild, Folie, Warnweste benutzen, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Wolk
21.A7356
€ 4,85*
Ähnlich
Gebotsschild, Folie, Warnweste benutzen, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Wolk
21.A7357
€ 8,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.