Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aushang, Folie, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushang, Folie, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm
Aushang, Folie, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A3950
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A3950
EAN/GTIN:
     4044589368805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushang
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Verhalten im Notfall
Aushang - Notfall Verhalten im Notfall
Verhalten im NotfallGröße (BxH): 20,0 x 20,0 cm
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aushang erste hilfe, verhalten im notfall, Aushang, Folie, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.A3950
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.