Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Grundplakette individuell, weiß, 1-farbiger Druck nach Wahl,selbstkl., 10,5x14,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundplakette individuell, weiß, 1-farbiger Druck nach Wahl,selbstkl., 10,5x14,8cm
Grundplakette individuell, weiß, 1-farbiger Druck nach Wahl,selbstkl., 10,5x14,8cm
Grundplakette individuell, weiß, 1-farbiger Druck nach Wahl,selbstkl., 10,5x14,8cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.9911
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.9911
EAN/GTIN:
     4044589116321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundetikett Nach Wunsch
Grundplakette - individuell nach Kundenangaben

Größe: 10,5 x 14,8
Nutzen:: einzeln

Bestellhinweise:

Material: PVC-Folie, selbstklebend
Grundfarbe: weiß
Lieferform: angestanzt auf Bogen oder einzeln

Bitte bei der Bestellung angeben:

  • Größe der Plakette (aus Tabelle auswählen)
  • Grund-, Schrift- und/oder Logofarbe (Mehrfarbigkeit ist möglich, Aufpreis bitte beachten!)
  • Skizze mit Text und ggf. Logo beifügen

Basispreise: Grund weiß mit 1-farbigem Druck Ihrer Wahl. Jede weitere Farbe +15% Zuschlag.


  • Material: PVC-Folie (selbstklebend)
  • Größe: 10,5 x 14,8 cm, 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: PVC-Folie weiß, Druck 1-farbig nach Wahl, Grundplakette - individuell nach Kundenangaben, wolkdirekt, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG