Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drücken-grün/weiß Türschilder, selbstkl. Folie , Größe 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drücken-grün/weiß Türschilder, selbstkl. Folie , Größe 6cm
Drücken-grün/weiß Türschilder, selbstkl. Folie , Größe 6cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5366
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5366
EAN/GTIN:
     4044589031389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Piktogramme Drücken
Türschild Drücken (grün/weiß)
Drücken


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Drücken/Ziehen Schild
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türschilder drücken, allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Türschilder, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5367
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.