Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 16,5x23 cm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 16,5x23 cm"
"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 16,5x23 cm"
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5096
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5096
EAN/GTIN:
     4044589250070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Raucherkneipe
hinweisschild raucherkneipe
Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie - Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre -
Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe: 16,5 x 23,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
16,5 cm
Höhe:
23,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.5096
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.