Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Gefahrsymbol in versch. Versionen Einzelschild, selbstkl. Folie ,10,50x14,80cm Version: 13 - Leichtentzündlich Bild-Nr. 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrsymbol in versch. Versionen Einzelschild, selbstkl. Folie ,10,50x14,80cm Version: 13 - Leichtentzündlich Bild-Nr. 13
Gefahrsymbol in versch. Versionen Einzelschild, selbstkl. Folie ,10,50x14,80cm Version: 13 - Leichtentzündlich Bild-Nr. 13
Gefahrsymbol in versch. Versionen Einzelschild, selbstkl. Folie ,10,50x14,80cm Version: 13 - Leichtentzündlich Bild-Nr. 13
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3577.13
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3577.13
EAN/GTIN:
     4044589231994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrensymbol Leicht entzündlich
Gefahrensymbol Leichtentzündlich
gefahrensymbol leicht entzündlich
Gefahrsymbol in verschiedenen Versionen Einzelschild

Ausgewählte Version: 13 - Leichtentzündlich Bild-Nr. 13


Größe: B x H in cm: 10,5 x 14,8

Qualitäten: Folie, selbstklebend

Lieferform: Einzeletiketten

Achtung:
Bestell-Nr. immer mit Bild-Nr. ergänzen!


  • Version: 13 - Leichtentzündlich Bild-Nr. 13
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 10,5 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen, Gefahrsymbol in verschiedenen Versionen, wolkdirekt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG