| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-210.3219.P7102 Herst.-Nr.: 21.3219.P7102 EAN/GTIN: 4044589229649 |
| | |
|
| | |
| Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung Gruppe 7 Laugen (violett) in verschiedenen Versionen DIN 2403 Ausgewählte Version: P7102 - Chlorbleichlauge P7102 Lieferform: Qualität 300.: Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.
Qualität 210.: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden. Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 = Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser Gruppen 1, 2, 3, 6, 7, 0: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 und DIN 2403:2007-05 / Gruppen 4, 5, 8, 9: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 - Version: P7102 - Chlorbleichlauge P7102
- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN 2403
- Größe (BxH): 22,3 x 3,7 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Fließrichtungspfeil | Produktkategorie: | Rohrleitungskennzeichnung | Eigenschaft: | selbstklebend | individualisierbar | Form: | Pfeil | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Text: | nach Wahl | Lieferform: | Einzeletikett | Gruppe: | 7 - Laugen | Material: | PVC | Breite: | 3,7 cm | Länge: | 22,3 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 3,7 × cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |