Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild Gruppe2 Dampf(rot),selbstkl. 22,3x3,7cm Version: P2005 - Brüdendampf P2005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild Gruppe2 Dampf(rot),selbstkl. 22,3x3,7cm Version: P2005 - Brüdendampf P2005
Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild Gruppe2 Dampf(rot),selbstkl. 22,3x3,7cm Version: P2005 - Brüdendampf P2005
Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild Gruppe2 Dampf(rot),selbstkl. 22,3x3,7cm Version: P2005 - Brüdendampf P2005
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3204.P2005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3204.P2005
EAN/GTIN:
     4044589228208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
Rohrleitungskennzeichnung / Pfeilschild

Ausgewählte Version: P2005 - Brüdendampf P2005


Ausführung: Dampf
Farbe: rot
Stück per Bogen:: 1
Größe: B x H in cm: 22,3 x 3,7

Gruppe 2: Dampf

Qualität 210.:

Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 =

Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

Gruppen 1, 2, 3, 6, 7, 0: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 und DIN 2403:2007-05 / Gruppen 4, 5, 8, 9: Fertigung nach DIN 2403:1984-03


  • Version: P2005 - Brüdendampf P2005
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 2403
  • Größe (BxH): 22,3 x 3,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilder, Gruppe 2 Dampf (rot) in verschiedenen Versionen, Rohrleitungskennzeichnung / Pfeilschild, wolkdirekt, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG