Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteigen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 P009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteigen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 P009
Aufsteigen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 P009
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1017
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1017
EAN/GTIN:
     4044589024701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteigen verboten P009 Verbotssch...
Besteigen für Unbefugte verboten P0...
Verbotsschild EN ISO 7010 P009 Aufs...
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P022 Be...
Verbotsschild Aufsteigen verboten DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 P009
Aufsteigen verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P009
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P009 - Aufsteigen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P009 - Aufsteigen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Aufsteigen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotszeichen din 4844-2 d-p022 besteigen für unbefugte verboten, Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P009, ASR A1.3 P009, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1017
ab € 2,98*
Ähnlich
Wolk
11.1018
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.1019
ab € 7,50*
Ähnlich
Wolk
21.1018
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.