Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitungsfarben? Hinweisschild, selbstkl. Folie , Größe 10,50x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderleitungsfarben? Hinweisschild, selbstkl. Folie , Größe 10,50x7,40cm
Aderleitungsfarben? Hinweisschild, selbstkl. Folie , Größe 10,50x7,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0743
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0743
EAN/GTIN:
     4044589121165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitungsfarben
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushang - Elektrotechnik Aderleitungsfarben
Aderleitungsfarben


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 10,5 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.