Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Solarstrom, Gefahr , Folie, 12,5 x 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtung Solarstrom, Gefahr , Folie, 12,5 x 12,5 cm
Achtung Solarstrom, Gefahr , Folie, 12,5 x 12,5 cm
Achtung Solarstrom, Gefahr , Folie, 12,5 x 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0686
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0686
EAN/GTIN:
     4044589423429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Warnschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Solarstrom Achtung Gefahr
Solarstrom - Achtung Gefahr


  • Material: 0772 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 12,5 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
12,5 cm
Höhe:
12,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.