Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Spannung auch bei ausgeschaltetem Warnschild,selbstkl.Folie,7,40x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtung Spannung auch bei ausgeschaltetem Warnschild,selbstkl.Folie,7,40x7,40cm
Achtung Spannung auch bei ausgeschaltetem Warnschild,selbstkl.Folie,7,40x7,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0620
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0620
EAN/GTIN:
     4044589121004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warn-Zusatzschild Achtung Spannung auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter
Achtung Spannung auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter - Mehrsprachig


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 7,4 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.