Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0058
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0058
EAN/GTIN:
     4044589020567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe
Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
Erste-Hilfe-Schild Erste Hilfe DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste HilfeGröße (BxH): 20,0 x 20,0 cm
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsschild bgv a8 erste hilfe, Rettungsschild, DIN EN ISO 7010 E003, ASR A1.3 E003, wolk, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, Notruftelefone, Hinweisschilder, Spezialkunststoffe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0057
ab € 6,87*
Ähnlich
Wolk
15.0057
ab € 5,59*
Ähnlich
Wolk
15.0058
ab € 5,19*
Ähnlich
Wolk
43.0057
ab € 3,12*
Ähnlich
Wolk
43.0058
ab € 3,75*
Ähnlich
Wolk
38.A3002
ab € 3,67*
Ähnlich
Wolk
38.A3001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wolk
21.0057
ab € 2,20*
Ähnlich
Wolk
15.0078
ab € 16,40*
Ähnlich
Wolk
38.0057
ab € 3,10*
Ähnlich
Wolk
38.0058
ab € 4,16*
Ähnlich
Wolk
38.0078
ab € 14,08*
Ähnlich
Wolk
11.0058
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG