Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitstreifen Flex 1 langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 100x4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitstreifen Flex 1 langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 100x4,5 cm
Leitstreifen Flex 1 langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 100x4,5 cm
Leitstreifen Flex 1 langnachleuchtend, Alu, Safety Marking, 100x4,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-170.7542
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7542
EAN/GTIN:
     4044589115843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Leitstreifen langnachleuchtend
Leitstreifen langnachleuchtend

Leitstreifen, langnachleuchtend beschichtet

  • universell einsetzbar
  • Aluminium 0,2 mm stark
  • mit Glasperlenlackversiegelung
  • selbstklebend ausgerüstet

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (BxH): 100,0 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Markierungsstreifen
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Breite:
4,5 cm
Stärke:
0,2 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
4,5 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SafetyMarking HI 300 Leitstreifen Flex 1, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7656
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.